Polyamidbelagt stålmåttband i ram

Art-nr: 464900
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Polyamidmantlat stålmåttband. God brottsäkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. Hög nötningshållfasthet, väderbeständigt samt okänsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.
Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.