Mesure à ruban d’acier avec protection polyamide dans un étrier

Réf.: 464900
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
31 article(s) en stock

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier avec protection polyamide. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Acier à ressorts résistant au flambage. Grande résistance à l’abrasion, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et huiles. Graduation millimétrique en continu.
Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.