Ruletă din oţel acoperită în poliamidă în cadru

Cod articol: 464900
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă din oţel acoperită în poliamidă. Rezistenţă ridicată la rupere şi flexibilitate. Oţel pentru arcuri, rezistent la îndoire. Rezistenţă ridicată la abraziune, la intemperii şi la numeroase substanţe chimice şi uleiuri. Cu gradaţie continuă în mm.
Ref. 20 şi 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.