{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 4671 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 120 mesh | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,35 N/mm | |
Elasticitet | 9 % | |
Draghållfasthet | 7 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 140 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | skär | |
Längd | 25 m | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 0,28 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083613 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168399 | |
Tillverkarens nummer | 04671-00059-10 |