{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4671 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Audinio tankumas | 120 audinio tankumas | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,35 N/mm | |
Tamprumas | 9 % | |
Stipris tempiant | 7 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 140 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | rožinė | |
Ilgis | 25 m | |
Plotis | 38 mm | |
Storis | 0,28 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083613 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168399 | |
Gamintojo numeris | 04671-00059-10 |