{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 764i | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,21 N/mm | |
Elasticitet | 180 % | |
Draghållfasthet | 2,28 N/mm | |
anmärkning | slitstark; smidig; korrosionsbeständig; fuktbeständig | |
Användning | Buntning; Märkning; Tillslutning | |
temperaturbeständig upp till | 29 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Färg | röd | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,125 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083636 RED | |
EAN/GTIN | 2050001712332 | |
Tillverkarens nummer | 7000048924 |