PVC-tejp GREEN

Art-nr: 083636 GREEN
(SEK 3,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
196 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 764i
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,21 N/mm
Elasticitet 180 %
Draghållfasthet 2,28 N/mm
temperaturbeständig upp till 29 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Färg grön
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,125 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083636 GREEN
EAN/GTIN 50021200456768
Tillverkarens nummer 7000144708

Benämning

Utförande:

3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.
3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
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
    Färg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen