Förpackningstejp 50X50

Art-nr: 083646 50X50
(SEK 1,78 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4713
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Papper
Häftmassa naturgummi
Användning Förpackning
Färg brun
Längd 50 m
Bredd 50 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083646 50X50
EAN/GTIN 4042448591494
Tillverkarens nummer 047130000000

Benämning

Utförande:

tesa® 4713 är en förpackningstejp för förslutning av förpackningar, baserad på en fin kräppappersbärare. Papperet, som har utvunnits från exemplariskt brukade, FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor, i kombination med limsystemet av naturgummi, utmärker sig genom god vidhäftning på många olika ytor, samt god initiallimstyrka.

Fördel:

  • Kraftfull och miljövänlig förpackningstejp för lätta kartonger upp till 10 kg.
  • Bärare av FSC-certifierat papper.
  • Kan omhändertas tillsammans med kartongen.
  • Kan appliceras manuellt och automatiskt.