Ljepljiva traka za ambalažu 50X50

Artikl br.: 083646 50X50
(0,15 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4713
vrsta ljepljive trake jednostrana
Materijal nosača Papir
ljepilo Prirodni kaučuk
Primjena Pakiranje
Boja smeđa
Duljina 50 m
širina 50 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083646 50X50
EAN / GTIN 4042448591494
Broj proizvođača 047130000000

Opis

Izvedba:

tesa® 4713 je ljepljiva traka za pakiranje za zatvaranje ambalaže na bazi fine podloge od krep papira. Papir koji se dobiva iz dobro upravljanih šuma s FSC® certifikatom i drugih kontroliranih izvora, zajedno sa sustavom lijepljenja izrađenim od prirodne gume, karakterizira dobro prianjanje na široku paletu površina i dobra početna čvrstoća ljepila.

Prednost:

  • Snažna i ekološki prihvatljiva traka za pakiranje za lagane kartonske kutije do 10 kg.
  • Nosač izrađen od papira s certifikatom FSC.
  • Može se odložiti zajedno s kartonom.
  • Za ručnu i automatsku primjenu.