{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LSE-110WF | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 4,4 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 16 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % | |
Minsta hållbarhet | 18 månad | |
Färg | vit | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 12 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083781 12X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766396 | |
Tillverkarens nummer | 7100143324 |