Det finns ett alternativ till denna artikel:
-
Art-Nr.: 084242 20
Högeffektivt kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG 20 l
Art-Nr.: 084265 20
Produktdetaljer
Tekniska data
Utförande | dunk | |
Innehåll | 20 l | |
Färg | gulbrun | |
Kinematisk viskositet | 77 mm²/s | |
lagringstemperatur | 5 °C - 40 °C | |
Produktslag | Kylsmörjmedel | |
Artikelnummer | 084265 20 | |
EAN/GTIN | 2050001741929 | |
Tillverkarens nummer | 28908426520 |
Benämning
Utförande:
HPC-kylsmörjkoncentrat på esterbas, för invändig kylmedelstillförsel och högtryck, aminfritt. Håller verktygsmaskiner och fönster rena.
Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Fördel:
Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.
Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Användningsdata:
Lämpliga för all form av skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt blandningsförhållande 1 : 20, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.
Anmärkning:
Jokisch-glidbaneolja och gejdolja levereras på begäran. De är optimalt anpassade till alla andra Jokisch-produkter (inga klibbiga rester) och kan också använas som hydraul- och växellådsolja.