Hylstång 0/1

Art-nr: 729930 0/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NA0/1
effektiv dornlängd 30 mm
totallängd 130 mm
Total dornlängd 50 mm
för kabelytter-⌀ 2 mm - 3,5 mm
för hylsor med inner-⌀ 1,25 mm - 1,75 mm
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729930 0/1
EAN/GTIN 4031026185170
Tillverkarens nummer 621-10001

Benämning

Utförande:

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

Användningsdata:

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

Anmärkning:

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar