Hylstång 8/10

Art-nr: 729930 8/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NA8/10
effektiv dornlängd 65 mm
totallängd 150 mm
Total dornlängd 80 mm
för kabelytter-⌀ 23 mm - 28 mm
för hylsor med inner-⌀ 12 mm - 17 mm
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729930 8/10
EAN/GTIN 4031026185231
Tillverkarens nummer 621-10810

Benämning

Utförande:

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

Användningsdata:

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

Anmärkning:

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar