Låsringstång vinklad 45° J2

Art-nr: 719845 J2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
201 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 180 mm
för invändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm motsvarande DIN 5256
Käftform vinklad 45°
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719845 J2
EAN/GTIN 4045197493200

Benämning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Kemiskt svärtad tång, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

Motsvarande DIN 5256.

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen