{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 225 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
spets-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | motsvarande DIN 5254 | |
Käftform | vinklad 45° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719845 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197493262 |