• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

SIMPLEX skonhammare superplastinsats 30 mm

Art-nr: 753700 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
huvud-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX skonhammare
vikt 22 g
Färg vit
antal 1
hårdhet hårt
Material Superplast
Produktslag Slaginsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753700 30
EAN/GTIN 4030618301097
Tillverkarens nummer 3207.030

Benämning

Användningsdata:

Superplastslag: Mycket slagsegt och okrossbart slag med låg nötning. Bryts inte upp. För lättare slag, särskilt förkantslag.
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
    för huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen