Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum 16 mm

Art-nr: 637329 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
667 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 16 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 21,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
hållanordning för tändstift Gummihållare
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637329 16
EAN/GTIN 4062406061210

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.
12-kanthylsnyckelinsatser.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.