Insexnyckel, lång med klotformat huvud, rostfritt stål 10 mm

Art-nr: 627320 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3950 PKL
sexkant 10 mm
Material Rostfritt stål, INOX
skänkellängd 224×42 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627320 10
EAN/GTIN 4013288111357
Tillverkarens nummer 05022709001

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Rostfritt stål, vakuumhärdat, Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen