Llave acodada hexagonal, larga Acero inoxidable, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 627320 10
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Con cabeza esférica
Material acero fino
Longitud de los lados 224 mm; 42 mm
Denominación del fabricante 3950 PKL
Modelo acodadas
Longitud cuchilla l1 224 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 10 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 10
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Llave allen
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627320 10
EAN / GTIN 4013288111357
Número del fabricante 05022709001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.