IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum 29 mm

Art-nr: 652000 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 29 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 45 mm
Längd 54 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652000 29
EAN/GTIN 4045197592217

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen