{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 29 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 45 mm | |
Duljina | 54 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652000 29 | |
EAN / GTIN | 4045197592217 |