{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
nyckellängd | 225 mm | |
Ring-⌀ D1 | 28 mm | |
Ring-⌀ D2 | 32 mm | |
huvudhöjd h | 9 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Bågformad | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 618000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754022090 | |
Tillverkarens nummer | 41091922 |