{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 3,5 mm | |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | |
klinglängd | 75 mm | |
totallängd | 156 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102119 | |
Tillverkarens nummer | 05105711002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 3,5mm
på begäran
I lager
259 styck i lager
65,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
394 styck i lager
49,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 156 mm | 177 mm |
klinglängd | 75 mm | 75 mm |
mejselbredd b | 3,5 mm | 3,5 mm |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |