Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-SwissGrip-handtag 1

Art-nr: 667697 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1−3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667697 1
EAN/GTIN 7610733252855
Tillverkarens nummer 8192.1-80 YG

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.