Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad 0

Art-nr: 668700 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 165 i PZ VDE
krysspårstorlek 0
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 161 mm
mejselspets svart
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668700 0
EAN/GTIN 4013288032782
Tillverkarens nummer 05006160001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.