Elektriko atsuktuvas su ergonomiška rankena Pozidriv varžtams VDE pilnai izoliuota, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 668700 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 165 i PZ VDE
Kryžminių įpjovų dydis 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 161 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668700 0
EAN / GTIN 4013288032782
Gamintojo numeris 05006160001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.