Elektrikerskruvdragarsats för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad 3

Art-nr: 668710 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 3
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668710 3
EAN/GTIN 4013288102010
Tillverkarens nummer 05258047001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Leveransinnehåll:

vardera 1 mejsel nr 668700: storlek 1; 2; 3

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar