Skiftnyckelsortiment 48

Art-nr: 630002 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
146 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-24

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 48
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-24 mm
förpackning Plastbox
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Spår skruvmejsel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630002 48
EAN/GTIN 4045197654571

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla delar i plastlåda.
Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

48 delar − 1/2 tum: 14 hylsnyckelhylsor 1/2 tum, sexkant 8 − 24 mm
3 djupa hylsor 1/2 tum, sexkant 17 − 19 mm
2 tändstiftshylsor 1/2 tum 16 och 21 mm
1 spärrnyckel med utkastare 1/2 tum1 kardanknut 1/2 tum
1 förlängning 1/2 tum 125 mm
1 förlängning 1/2 tum 250 mm / T-handtag 1/2 tum
1 sexkantskruvdragarsats i fällbar hållare 1,5− 8 mm
1 skruvdragarsats för Torx® i fällbar hållare TX9− TX40
14 ringskruvnycklar 6 − 19 mm
3 spårskruvmejslar 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 Phillips-skruvdragare 1×75, 2×38, 2×100
1 kombitång 180 mm
1 vattenpunptång 250 mm
1 hammare 300 g
Förvaring i: Plastväska (450×350×90 mm)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Antal delar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen