Skiftnyckelsortiment 154

Art-nr: 630002 154
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
440 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 154
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-32 mm
förpackning Plastbox
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Spår skruvmejsel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; TriWing skruvmejsel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630002 154
EAN/GTIN 4045197516787

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla delar i plastlåda.
Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

154 delar − 1/4, 1/2 tum: 32 hylsnyckelsatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 − 32 mm
20 djupa hylsnyckla 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 − 24 mm
6 hylsnyckelsatser med magnet 5,5 − 13 mm
(med sexkantsskaft E 6,3.)
1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/4-tums fyrkant
1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/2-tums fyrkant
50 delars 1/4-tums bitssortiment i plastbox
2 spärrnycklar med utstötare 1/4 tum och 1/2 tum
1 instickshandtag 1/4 tum
1 T-handtag, 1/4 tum
2 kardanknutar 1/4, 1/2 tum
4 förlängningsstänger 1/4, 1/2 tum 50, 100, 125, 250 mm
1 glidhuvud för 1/2 tums förlängningsstång
9 sexkantvinkelskruvdragare med kula Hex-Plus 1,5 − 10 mm
14 ring- + fasta skruvnycklar 8 − 24 mm
5 dubbelspärringnycklar 10 −19 mm
1 bitsadapter för C 6,3-bits/drivning 10 mm 6-kant
1 adapter 10 mm 6-kant till 1/4-tums fyrkant med utstötare
1 adapter 19 mm 6-kant till 1/2-tums fyrkant med adapter
1 skiftnyckel 200 mm
1 teleskopmagnet 135 − 635 mm
Förvaring i: Plastväska (550×420×105 mm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Antal delar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen