Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 15 delar 6

Art-nr: 637714 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-32

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 15
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-32 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 413 mm
Bredd 226 mm
höjd 64 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637714 6
EAN/GTIN 4018754260874
Tillverkarens nummer 96031436

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med tolvkantshylsor nr 642200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 12 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 förlängningar: Nr 641000 storlek 130; 255
1 spärrskaft: nr 640100
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar