• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum 3,5 mm

Art-nr: 631609 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
208 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

klingbredd 3,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 36 mm
klingtjocklek 0,6 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631609 3,5
EAN/GTIN 4062406265137

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.