• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvdragarinsats för spår, 1/2 tum 12 mm

Art-nr: 643600 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

klingbredd 12 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 23 mm
Längd 60 mm
klingtjocklek 2 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643600 12
EAN/GTIN 34991644084037
Tillverkarens nummer 4005-60 12MM

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.