Sexkantinsats för skruvmejsel 1/2 tum isolerad 5 mm

Art-nr: 643809 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
256 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klinglängd oisolerad 15 mm
Längd 116,5 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Yta plastisolerad
med klotf. huvud Nej
med låsring Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643809 5
EAN/GTIN 4067263120889

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområden får endast fullisolerade verktyg (nr 643801643809) kombineras med varandra.