12-kantshylsa 1/4 tum 12 mm

Art-nr: 630950 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
160 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 12 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 16,5 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630950 12
EAN/GTIN 4018754000371
Tillverkarens nummer 01030012

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen