{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 250 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,6 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 3,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 723100 250 | |
EAN/GTIN | 4003773039754 | |
Tillverkarens nummer | 74 05 250 |