Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama 250 mm

Artikl br.: 723100 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4,6 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723100 250
EAN / GTIN 4003773039754
Broj proizvođača 74 05 250

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.