Elektroniksidavbitare för järnhaltiga material 135 mm

Art-nr: 726722 135
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Liten fas
  • Material: Kolstål (C70)

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 135 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Liten fas
Material Kolstål (C70)
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 8 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 2 mm
Yta reflektionsfritt fosfaterat
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726722 135
EAN/GTIN 4062406395025

Benämning

Utförande:

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material. ESD-lämplig.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.