{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 3,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinspecialstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
huvud | polerad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 722000 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033172 | |
Tillverkarens nummer | 61 01 200 |