{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3,5 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-specialstål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Hoved | poleret | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 722000 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033172 | |
Producentnummer | 61 01 200 |