Kabelsax med 2K-grepphylsor VDE-isolerad 165 mm

Art-nr: 730350 165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

klippkapacitet 50 mm2
klippkapacitet max ⌀ 15 mm
totallängd 165 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning mekanisk, enhands
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta förkromad
Klämskydd ja
med returfjäder nej
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 730350 165
EAN/GTIN 4003773039648
Tillverkarens nummer 95 16 165

Benämning

Utförande:

Handtag med isolering för upp till 1 000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt.