Tvåarmad avdragare

Art-nr: 880100
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
168 styck i lager

Benämning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (för utvändig och invändig avdragning). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänndjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen