Tvåarmad avdragare 3

Art-nr: 880100 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 65 mm - 250 mm
gripvidd invändigt 180 mm - 340 mm
spänndjup till 200 mm
maximalt vridmoment 300 Nm
effekt 8,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 27 mm
vikt 7,12 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880100 3
EAN/GTIN 4021176009686
Tillverkarens nummer 20-3

Benämning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (för utvändig och invändig avdragning). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänndjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen