{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 27 mm - 90 mm | |
gripvidd invändigt | 70 mm - 140 mm | |
spänndjup till | 100 mm | |
maximalt vridmoment | 80 Nm | |
effekt | 6 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 17 mm | |
vikt | 1,53 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikelnummer | 880130 1 | |
EAN/GTIN | 4021176013393 | |
Tillverkarens nummer | 30-1 |