{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 30 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 1,5 Nm - 30 Nm | |
visarens bredd | 175 mm | |
visarens höjd | 64 mm | |
visarens djup | 72 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
fyrkantadapter | 1/4 tum; 3/8 tum | |
Utvändig sexkant | 10 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654476 30 | |
EAN/GTIN | 5060922236128 | |
Tillverkarens nummer | 43519 |