Elektronisk vridmomentprovare HCT 350 Nm

Art-nr: 654410 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 3 068,30 SEK /st.
  • 57,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 970,74 SEK /st.
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 350 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
Trådlös användning HCT Mobile App; HCT Windows-app
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
upplösning 0,1 Nm
mätområde 20 Nm - 350 Nm
visarens bredd 146 mm
visarens höjd 86 mm
visarens djup 161 mm
vikt 3 kg
fyrkantsfäste 1/2 tum
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Testapparat för vridmoment
IP-skyddsklass IP 40
Serie HCT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 654410 350
EAN/GTIN 4062406141226

Benämning

Utförande:

För användning av mekaniska och digitala märkesmomentnycklar (inte HCT) och skruvdragare, samt
HCT momentnyckel. Inställning och kontroll av utlösande, visande, höger- och vänstervridande
momentnycklar och skruvdragare.
  • Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med minnesindikator.
  • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum och tid) och 20 konfigurerbara testfall.
  • Lägen: Medlöpande visning (spår), brytpunktidentifiering (First-Peak) och visning av toppvärde (Peak-Hold). I kombination med en HCT-momentnyckel finns ytterligare två lägen: Track-HCT pch Peak-Hold-HCT. Mätvärdena för HCT-momentnyckeln och för HCT-momentprovaren visas samtidigt på provarens display. De uppnådda toppvärdena visas som jämförelse och utvärderas automatiskt.
  • Montering: Kan fästas på plana ytor (bord, vägg etc.) med 4 skruvar (M10).
  • 3 fack för säker förvaring av adaptrar (förstoringsdel).
  • Datautgång: Möjlig via Bluetooth eller USB-C.
  • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows-och HCT Mobile. Provaren har ett dubbelriktat gränssnitt. Provaren kan också manövreras fristående (utan app).
  • Appar: För att frikoppla appen HCT Windows behövs Bluetooth-dongeln 49 8999-Stick (licens) och appen Windows programvara (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-mobilappen finns gratis för iOS och Android.
  • Radiotillstånd: Vridmomentprovaren med Bluetooth-gränssnitt har ett giltigt godkännande för trådlös användning i alla EU-länder och i Schweiz, Norge, Turkiet och i Storbritannien.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra testfall. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter ett ej korrekt genomfört testfall inte får ske förrän lösenordet har matats in.
  • Varningssignalerna är optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Den akustiska varningssignalen kan avaktiveras om så önskas.
  • Kapslingsklass IP40
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Visning av programversion med serienummer och datum för senaste kalibrering. Datum för nästa kalibrering kan ställas in på vridmomentprovaren.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Vid användning av HCT-vridmomentprovaren tillsammans med en HCT-momentnyckel:
  • Samtidig visning av HCT-momentnyckelns och HCT-momentprovarens mätvärden på momentprovarens display.
  • Visning och automatisk utvärdering av HCT-momentnyckelns och HCT-momentprovarens uppnådda toppvärde.
  • HCT-momentnyckeln är blockerad på grund av överbelastning och kan frikopplas på nytt med hjälp av momentprovaren. (Efter frikopplingen rekommenderar vi kalibrering av HCT-momentnycklarna.)

HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Oberoende av plats: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Uppdatera dina HCT-momentnycklars applikations-och Bluetooth-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt!

GARANT applikations-firmware från version 3.37, Bluetooth-firmware från version 0.95.
HOLEX app-firmware från version 1.1.10, Bluetooth-firmware från version 1.3.6.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

Noggrannhet:

Medurs och moturs: +/- 1 %.

Leveransinnehåll:

USB-C-datakabel (1,8 m), nätdel, landsadapter (typ A, C, G och i), överensstämmelseintyg. Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Matchande tilläggsadaptrar finns under nr 649550 och nr 650006.

Med smartphone-gratisappen kan du som tillval med Bluetooth ladda ned den senaste apparatprogramvaran till provaren så att du kan aktivera kommande funktionsutvidgningar.