Serviceverktygsväska ”Rock Turtle” av HDPE rullbar

Art-nr: 692927
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
188 styck i lager
  • Material: HDPE
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 40
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Benämning

Utförande:

TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för att medge genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.
Extremt motståndskraftiga och slagtåliga HDPE-väsklådor med aluminiumram, förstärkta hörn och 2 TSA-lås (nr 692918).
Invändig utrustning med påsydda skafthållare:
1 bottenlåda inkl. verktygstavla med 18 fack som lock (nr 692908 strl. 2). 1 delbart skumplastinlägg i bottenlådan. 1 verktygstavla med 24 skafthållare, 12 gummiband och 1 ficka för smådelar på fram- och baksidan (nr 692908 strl 1). 1 dokumentfack och 2 smådelsbehållare i locket.

Användningsdata:

Verktygslåda för frequent flyers.