„Rock Turtle“ szerviz szerszámkoffer HDPE-ből gurítható

Cikkszám: 692927
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
230 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: HDPE
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 40
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Leírás

Kivitel:

TSA zárak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárak tönkretétele).
Rendkívüli ellenálló képességű és ütésálló HDPE-kofferhéj alumínium vázkerettel, megerősített sarkokkal és 2 TSA zárral (692918 sz.).
Belső felszereltség varrott zsebekkel:
1 felosztható aljrész inkluzív szerszámbetét 18 tartófüllel (692908 sz. 2 méret). 1 habbetét az aljrészben. 1 szerszámbetét 24 tartófüllel, 12 gumibújtatóval és 1 zseb a kisebb alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon (692908 sz. 1 méret). 1 irattartó zseb és a 2 kisalkatrész tartó a fedélben.

Felhasználás:

Szerszámkoffer gyakori repüléshez.