Gradverktyg in-/utvändig gradning av hål 3

Art-nr: 839650 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål-⌀ 10 mm - 22 mm
för största borrdjup t 52 mm
Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 839650 3
EAN/GTIN 7290003236664
Tillverkarens nummer RC2200

Benämning

Utförande:

Med tryckskruven i handtagets ände kan kniven ställas lodrätt så att den kan stickas in i hålet. Gradningen sker enkelt genom att kniven, som skär i båda riktningarna, vrids 180°. Kniven är utbytbar. I handtaget finns en insexnyckel för knivbyte.

Användningsdata:

Idealisk för in- och utvändig hålgradning på svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar