Enhandsrörtång med rörlig spännback, rör-⌀: 1.1/2tum

Art-nr.: 810870 1.1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

rör-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rör-⌀ 1,1/2 tum
totallängd 250 mm
spännvidd 48 mm
Material handtag Segjärn
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 810870 1.1/2
EAN/GTIN 095691103482
Tillverkarens nummer 10348

Benämning

Utförande:

Snabb och direkt inställning med den fjädrande överkäften. Grepp av robust segjärn, rödlackerat. Skarpa och smidiga käftar.

Fördel:

  • Äkta enhandsmanövrering
  • Snabbt arbete med spärrfunktion
  • Snabbt och säkert grepp

Användningsdata:

Vid åtdragning pressas käftarna hårt mot röret ochlossas automatiskt när handtaget förs uppåt.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Enhandsrörtång med rörlig spännback, rör-⌀: 1.1/2tum

Enhandsrörtång med rörlig spännback, rör-⌀: 1.1/2tum

på begäran
I lager
51 styck i lager
514,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
496 styck i lager
434,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
413 styck i lager
630,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd 250 mm 240 mm 240 mm
rör-⌀ 1,1/2 tum 1,1/2 tum 1,1/2 tum
spännvidd 48 mm 49 mm 49 mm
Material handtag Segjärn aducergods med perlitisk struktur Aluminium
Produktslag Rör- och vattenpumptång Rör- och vattenpumptång Rör- och vattenpumptång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen