{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
Yta | manganfosfaterad, polerade käftar | |
spännvidd för sexkant | 28 mm | |
gripvidd för rör | 1 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 10 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
backarnas utförande | Räfflade käftar med rörurtag | |
Handtag | halksäkert plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | Ja | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 706000 180 | |
Tillverkarens nummer | 706000 180 |